エス・エム・アイ・ジャパン
血圧カフ APC 98-0084シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●仕様:大人用小●適用腕周(cm):17~25●コネクタ形状:ISO80369-5適合型●材質:カフ/ナイロン200デニール、空気袋/ナイロン●清掃:カフ部水洗い可(空気袋・ホースを除く)
注文コード
05283997
品番
98-0084-74
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性、肌触りに優れています。ISO803695適合コネクター接続型の血圧計(バイタルモニタなど)用のカフです。ラテックス・PVC・DEHPフリーです。
仕様
●仕様:大人用小●適用腕周(cm):17~25●コネクタ形状:ISO80369-5適合型●材質:カフ/ナイロン200デニール、空気袋/ナイロン●清掃:カフ部水洗い可(空気袋・ホースを除く)
アズワン品番
7-8060-13