アルファメディカル
SHOWER BOTTLE mini
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
8-1344-11
8-1344-11
67-9298-42
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05284250
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,438
販売価格(税別)
¥
1,307
バスケットに入れる
注水口の角度を自由に変えることができます。
仕様
●材質:PP(ポリプロピレン)●サイズ:45×65×205mm●消毒方法:薬液洗浄●色:ピンク●容量(mL):200
アズワン品番
8-1344-11