曜日別特売
SU-S 材料キャビネット ハイタイプ 上部収納 SUシリーズ ナビス(アズワン) 05284688

材料キャビネット ハイタイプ 上部収納 SUシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台アズワン品番8-567-01注文コード05284688品番SU-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ハイタイプと一緒に使っていただく上置き用のキャビネットです。上部空間を有効利用して物品の保管・整理が可能です。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):660×550×572●重量(kg):31●材質:本体/メラミン化粧合板・アルミフレーム、ハンドル/ナイロン●棚板取付ピッチ:30mm×5段●付属品:可動棚×1枚●組み立て式(要工具)アズワン品番8-567-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする