- ポリウレタンフォーム保護パッド ナビス(アズワン) 05284950

- ポリウレタンフォーム保護パッド ナビス(アズワン) 05284950
- ポリウレタンフォーム保護パッド ナビス(アズワン) 05284950
- ポリウレタンフォーム保護パッド ナビス(アズワン) 05284950
- ポリウレタンフォーム保護パッド ナビス(アズワン) 05284950
- ポリウレタンフォーム保護パッド ナビス(アズワン) 05284950

ポリウレタンフォーム保護パッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(5袋×1枚)仕様●サイズ(mm):150×135●パッド部(mm):100×88●材質:PU(ポリウレタン)・シリコーン●滅菌:EOG滅菌済(個包装)●※本品は健康な皮膚を保護する目的にて使用します。傷やけが、皮膚疾患やその疑いのある部位には使用しないでください。注文コード05284950品番-
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

多層構造のPU(ポリウレタン)フォームが皮膚を保護します。接触面全面がメッシュ状のシリコーン粘着剤で、肌に優しく、貼り直しもできます。パッド部はやわらかくクッション性があるため、圧力を分散します。

仕様●サイズ(mm):150×135●パッド部(mm):100×88●材質:PU(ポリウレタン)・シリコーン●滅菌:EOG滅菌済(個包装)●※本品は健康な皮膚を保護する目的にて使用します。傷やけが、皮膚疾患やその疑いのある部位には使用しないでください。アズワン品番8-655-03
注意
●※本品は健康な皮膚を保護する目的にて使用します。傷やけが、皮膚疾患やその疑いのある部位には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする