ナビス(アズワン)
洗浄ボトル 固定タイプ ASB-450シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
8-667-02
8-667-02
8-667-01
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05284959
品番
ASB-450-BU
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
容器の角度が固定されているため、洗浄と乾燥が容易です。洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えが可能です。
仕様
●色:ブルー●容量(mL):450●材質:本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)●サイズ:224×78×59mm●重量:48g●消毒方法:薬液洗浄・ベッドパンウォッシャー(90℃)可
アズワン品番
8-667-02