曜日別特売
ASB-450-PU 洗浄ボトル 固定タイプ ASB-450シリーズ ナビス(アズワン) 05284968

ASB-450-PU 洗浄ボトル 固定タイプ ASB-450シリーズ ナビス(アズワン) 05284968
ASB-450-PU 洗浄ボトル 固定タイプ ASB-450シリーズ ナビス(アズワン) 05284968
ASB-450-PU 洗浄ボトル 固定タイプ ASB-450シリーズ ナビス(アズワン) 05284968

洗浄ボトル 固定タイプ ASB-450シリーズ

商品レビューを投稿する
アズワン品番8-667-01
内容量1個注文コード05284968品番ASB-450-PU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

容器の角度が固定されているため、洗浄と乾燥が容易です。洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えが可能です。

仕様●色:ピンク●容量(mL):450●材質:本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)●サイズ:224×78×59mm●重量:48g●消毒方法:薬液洗浄・ベッドパンウォッシャー(90℃)可アズワン品番8-667-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする