曜日別特売
FPC-900 ふかふか体位固定クッション FPCシリーズ ナビス(アズワン) 05285126

FPC-900 ふかふか体位固定クッション FPCシリーズ ナビス(アズワン) 05285126
FPC-900 ふかふか体位固定クッション FPCシリーズ ナビス(アズワン) 05285126
FPC-900 ふかふか体位固定クッション FPCシリーズ ナビス(アズワン) 05285126
FPC-900 ふかふか体位固定クッション FPCシリーズ ナビス(アズワン) 05285126
FPC-900 ふかふか体位固定クッション FPCシリーズ ナビス(アズワン) 05285126

ふかふか体位固定クッション FPCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個仕様●幅×奥行×高さ(mm):900×300×160●材質:中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステル●洗濯方法:〈中材〉手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可、〈カバー〉洗濯機可(40℃)/脱水機不可/乾燥機不可注文コード05285126品番FPC-900
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ソフトで弾力性が高く、体位固定を優しくサポートします。通気性が高く、季節を問わず快適に使用可能です。中材もシャワー等での水洗いが可能です。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):900×300×160●材質:中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステル●洗濯方法:〈中材〉手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可、〈カバー〉洗濯機可(40℃)/脱水機不可/乾燥機不可アズワン品番8-691-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする