曜日別特売
WPC400 洗えるムレない体位固定クッション WPCシリーズ ナビス(アズワン) 05285151

WPC400 洗えるムレない体位固定クッション WPCシリーズ ナビス(アズワン) 05285151
WPC400 洗えるムレない体位固定クッション WPCシリーズ ナビス(アズワン) 05285151
WPC400 洗えるムレない体位固定クッション WPCシリーズ ナビス(アズワン) 05285151
WPC400 洗えるムレない体位固定クッション WPCシリーズ ナビス(アズワン) 05285151
WPC400 洗えるムレない体位固定クッション WPCシリーズ ナビス(アズワン) 05285151

洗えるムレない体位固定クッション WPCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個仕様●幅×奥行×高さ(mm):400×250×130●材質:中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステル●洗濯方法(中材・カバー):手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可注文コード05285151品番WPC400
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

通気性が高く、季節を問わず快適に使用可能です。裏面には滑り止めがついており、ずれにくくなっています。中材もシャワー等での水洗いが可能です。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):400×250×130●材質:中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステル●洗濯方法(中材・カバー):手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可アズワン品番8-692-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする