ナビス(アズワン)
ナビス点滴ベスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
8-706-02
8-706-01
8-706-02
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05285318
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
点滴時、点滴スタンドなしで自由に動くことができるベストです。
ポールを収納するポケットが後ろにあります。着用時に補助が必要です。
仕様
●前身頃/裾幅(cm):40/32●適用サイズ(cm):へそまわり 70~100●材質:表地/ポリエステル100%、裏地/ナイロン100%、中地/ポリエステル100%、ベルト/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポール/PVC(ポリ塩化ビニル)●色:ネイビー●洗濯方法:洗濯可(40℃以下)/脱水可/タンブル乾燥不可●付属品:ポール×1本、カラビナ×1個
アズワン品番
8-706-02