曜日別特売
NVHC-BLK サスティナブルセレクトチェア キャスター仕様 NVHCシリーズ ナビス(アズワン) 05285641

NVHC-BLK サスティナブルセレクトチェア キャスター仕様 NVHCシリーズ ナビス(アズワン) 05285641
NVHC-BLK サスティナブルセレクトチェア キャスター仕様 NVHCシリーズ ナビス(アズワン) 05285641
NVHC-BLK サスティナブルセレクトチェア キャスター仕様 NVHCシリーズ ナビス(アズワン) 05285641

サスティナブルセレクトチェア キャスター仕様 NVHCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個仕様●色:ブラック●幅×奥行×高さ(mm):510×510×475~650●材質:座部/モールドウレタンクッション・ポリプロピレン、脚部/スチール粉体塗装・ポリプロピレン●座面サイズ:Φ400mm●重量:7kg●キャスター:エラストマー製(シングルストッパー付、ねじ込み式)●レザー:耐次亜塩素酸・耐アルコール・抗菌・防汚注文コード05285641品番NVHC-BLK
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

座面径がΦ400mmのゆったりタイプです。座面クッションは凹凸着脱方式のため、ワンタッチで座面交換が可能です。立位に近い位置まで高さを調整できるので高作業者に適しています。分厚く、もっちり感のある座面が特長のロングライフ設計!

仕様●色:ブラック●幅×奥行×高さ(mm):510×510×475~650●材質:座部/モールドウレタンクッション・ポリプロピレン、脚部/スチール粉体塗装・ポリプロピレン●座面サイズ:Φ400mm●重量:7kg●キャスター:エラストマー製(シングルストッパー付、ねじ込み式)●レザー:耐次亜塩素酸・耐アルコール・抗菌・防汚アズワン品番9-1283-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする