ナビス(アズワン)
クランケチェア ラクーン/ワイド NKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
●色:オレンジ●幅×奥行×高さ(mm):420×425×585~715●材質:座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、脚/ポリアミド(接地面/エラストマー)●座面サイズ:Φ400mm●昇降方式:ガスシリンダー式(リングレバー付き)●重量:7.4kg
注文コード
05285729
品番
NK-O-W
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
座面はモールドウレタン採用で、しっかりとした上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面はアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。
仕様
●色:オレンジ●幅×奥行×高さ(mm):420×425×585~715●材質:座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、脚/ポリアミド(接地面/エラストマー)●座面サイズ:Φ400mm●昇降方式:ガスシリンダー式(リングレバー付き)●重量:7.4kg
アズワン品番
9-1289-04