曜日別特売
NK-B-W クランケチェア ラクーン/ワイド NKシリーズ ナビス(アズワン) 05285747

クランケチェア ラクーン/ワイド NKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個仕様●色:ブルー●幅×奥行×高さ(mm):420×425×585~715●材質:座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、脚/ポリアミド(接地面/エラストマー)●座面サイズ:Φ400mm●昇降方式:ガスシリンダー式(リングレバー付き)●重量:7.4kg注文コード05285747品番NK-B-W
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

座面はモールドウレタン採用で、しっかりとした上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面はアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。

仕様●色:ブルー●幅×奥行×高さ(mm):420×425×585~715●材質:座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、脚/ポリアミド(接地面/エラストマー)●座面サイズ:Φ400mm●昇降方式:ガスシリンダー式(リングレバー付き)●重量:7.4kgアズワン品番9-1289-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする