ナビス(アズワン)
ナースチェア ラクーン/ワイド リング付き NVシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
●仕様:リング付き●色:ピンク●★サイズ(mm):520×495×765~895●材質:座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP(ポリプロピレン)、脚/スチール粉体塗装●昇降方式:ガスシリンダー式(リングレバー付き)●座面サイズ:Φ400mm●座面の高さ:585~715mm●本体サイズ:520×495×765~895mm●重量:約8.3kg
注文コード
05285851
品番
NV-RP-W
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
座面はモールドウレタン採用で、しっかりとした上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面はアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。
仕様
●仕様:リング付き●色:ピンク●★サイズ(mm):520×495×765~895●材質:座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP(ポリプロピレン)、脚/スチール粉体塗装●昇降方式:ガスシリンダー式(リングレバー付き)●座面サイズ:Φ400mm●座面の高さ:585~715mm●本体サイズ:520×495×765~895mm●重量:約8.3kg
アズワン品番
9-1291-01