DA-CR ダンベルアブドミナル DAシリーズ ナビス(アズワン) 05285905

DA-CR ダンベルアブドミナル DAシリーズ ナビス(アズワン) 05285905
DA-CR ダンベルアブドミナル DAシリーズ ナビス(アズワン) 05285905
DA-CR ダンベルアブドミナル DAシリーズ ナビス(アズワン) 05285905

ダンベルアブドミナル DAシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番9-1292-06
内容量1台注文コード05285905品番DA-CR
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

高齢者向けの筋力トレーニングに適したダンベルプレート式運動マシンです。腹部の筋肉に対して効果的です。2.5kgのプレートが4枚付属しており、使用者に合わせて重さを調整できます。

仕様●色:クリーム●幅×奥行×高さ(mm):700×710×1020●材質:フレーム/スチール(粉体塗装)、マット部/ウレタン●付属品:2.5kgプレート×4枚●重量:約34kg(プレート4枚含む)アズワン品番9-1292-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする