ナビス(アズワン)
ダンベルレッグ DLシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
9-1293-04
9-1293-05
9-1293-06
9-1293-03
9-1293-04
9-1293-07
9-1293-02
9-1293-01
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05286000
品番
DL-PG
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
高齢者向けの筋力トレーニングに適したダンベルプレート式運動マシンです。太もも前後を中心とした下半身の筋肉に対して効果的です。2.5kgのプレートが4枚付属しており、使用者に合わせて重さを調整できます。
仕様
●色:ライトグリーン●幅×奥行×高さ(mm):560×1000×920●材質:フレーム/スチール(粉体塗装)、マット部/ウレタン●付属品:2.5kgプレート×4枚●重量:約33kg(プレート4枚含む)
アズワン品番
9-1293-04