ナビス(アズワン)
ダンベルチェスト DCシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
9-1298-02
9-1298-06
9-1298-04
9-1298-05
9-1298-01
9-1298-02
9-1298-07
9-1298-03
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05286149
品番
DC-PB
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
高齢者向けの筋力トレーニングに適したダンベルプレート式の運動マシンです。胸・肩・背中・腕の筋肉に対して効果的です。2.5kgのプレートが4枚付属しており、使用者に合わせて重さを調整できます。
仕様
●色:ライトブルー●幅×奥行×高さ(mm):750×1060×1070●材質:フレーム/スチール(粉体塗装)、マット部/ウレタン●付属品:2.5kgプレート×4枚●重量:約37kg(プレート4枚含む)
アズワン品番
9-1298-02