曜日別特売
DS-SB ダンベルショルダー DSシリーズ ナビス(アズワン) 05286219

DS-SB ダンベルショルダー DSシリーズ ナビス(アズワン) 05286219
DS-SB ダンベルショルダー DSシリーズ ナビス(アズワン) 05286219
DS-SB ダンベルショルダー DSシリーズ ナビス(アズワン) 05286219
DS-SB ダンベルショルダー DSシリーズ ナビス(アズワン) 05286219

ダンベルショルダー DSシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番9-1299-01
内容量1台注文コード05286219品番DS-SB
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

高齢者向けの筋力トレーニングに適したダンベルプレート式の運動マシンです。胸・肩・背中・腕の筋肉に対して効果的です。2.5kgのプレートが4枚付属しており、使用者に合わせて重さを調整できます。

仕様●色:スカイブルー●幅×奥行×高さ(mm):750×740×1150●材質:フレーム/スチール(粉体塗装)、マット部/ウレタン●付属品:2.5kgプレート×4枚●重量:約34kg(プレート4枚含む)アズワン品番9-1299-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする