曜日別特売
TED-600 ステンレスワゴン 引出し付き TEDシリーズ ナビス(アズワン) 05286255

ステンレスワゴン 引出し付き TEDシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個仕様●手摺:無し●幅×奥行×高さ(mm):600×400×800●重量(kg):約13●材質:ステンレス(SUS304)●脚パイプ径:Φ25mm●引出し内寸法:180×325×90mm●キャスター:双輪Φ75mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)●引出し数:2個●棚間隔:360mm●天板有効内寸法(幅×奥行):574×374mm注文コード05286255品番TED-600
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

天板のふちが45度の斜面になったステンレスワゴンです。収納に便利な引出しがついています。

仕様●手摺:無し●幅×奥行×高さ(mm):600×400×800●重量(kg):約13●材質:ステンレス(SUS304)●脚パイプ径:Φ25mm●引出し内寸法:180×325×90mm●キャスター:双輪Φ75mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)●引出し数:2個●棚間隔:360mm●天板有効内寸法(幅×奥行):574×374mmアズワン品番9-1304-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする