ナビス(アズワン)
ステンレスワゴン 引出し付き TEDシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●手摺:無し●幅×奥行×高さ(mm):400×300×800●重量(kg):約9●材質:ステンレス(SUS304)●脚パイプ径:Φ25mm●引出し内寸法:330×600×100mm●キャスター:双輪Φ75mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)●引出し数:1個●棚間隔:360mm●天板有効内寸法(幅×奥行):374×274mm
注文コード
05286289
品番
TED-400
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
天板のふちが45度の斜面になったステンレスワゴンです。収納に便利な引出しがついています。
仕様
●手摺:無し●幅×奥行×高さ(mm):400×300×800●重量(kg):約9●材質:ステンレス(SUS304)●脚パイプ径:Φ25mm●引出し内寸法:330×600×100mm●キャスター:双輪Φ75mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)●引出し数:1個●棚間隔:360mm●天板有効内寸法(幅×奥行):374×274mm
アズワン品番
9-1303-01