TB-1643 電動小児用処置ベッド オレンジ TB-1643シリーズ 高田ベッド製作所 05286648

TB-1643 電動小児用処置ベッド オレンジ TB-1643シリーズ 高田ベッド製作所 05286648
TB-1643 電動小児用処置ベッド オレンジ TB-1643シリーズ 高田ベッド製作所 05286648

電動小児用処置ベッド オレンジ TB-1643シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番9-1326-02注文コード05286648品番TB-1643
参考基準価格(税別)¥470,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

様々な状況に対応する機能性を追究した小児用専用電動診察台です。★安全性を優先したリナック製垂直昇降型コンパクトモーターを採用。★F型ベッドガード1本付き。ガードル棒1本付き。専用上肢台1個付き。

仕様●サイズ(mm):550×1600×450~850●カラー:オレンジ●入数:1個●材質:天板/ベニヤ・ウレタン・PVCレザー、本体/スチール製(粉体塗装)●クッション厚:4cm●重量:約56kg●耐アルコール●耐次亜塩素酸アズワン品番9-1326-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする