高田ベッド製作所
パワーリハビリSUD 650×1480×1030mm TB-1228シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
20日以内出荷とは
アズワン品番
9-1527-09
9-1527-18
9-1527-12
9-1527-07
9-1527-05
9-1527-08
9-1527-09
9-1527-16
9-1527-06
9-1527-13
9-1527-15
9-1527-17
9-1527-10
9-1527-01
9-1527-03
9-1527-11
9-1527-04
9-1527-02
9-1527-14
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05287059
品番
TB-1228
参考基準価格(税別)
¥422,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
太ももと膝などを理想的な往復抵抗でトレーニングができるリハビリマシーンです。
仕様
●色:グレー●座幅×奥行×座高(mm):650×1480×1030●★入数:1台●材質:本体/スチール(半艶消し黒塗装仕上げ)、座部/ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)●重量:約37kg●耐荷重:約300kg
アズワン品番
9-1527-09