曜日別特売
TB-1142 パワーリハビリRTS 400×1130×450mm TB-1142シリーズ 高田ベッド製作所 05287190

TB-1142 パワーリハビリRTS 400×1130×450mm TB-1142シリーズ 高田ベッド製作所 05287190
TB-1142 パワーリハビリRTS 400×1130×450mm TB-1142シリーズ 高田ベッド製作所 05287190
TB-1142 パワーリハビリRTS 400×1130×450mm TB-1142シリーズ 高田ベッド製作所 05287190

パワーリハビリRTS 400×1130×450mm TB-1142シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
アズワン品番9-1528-12
内容量1台注文コード05287190品番TB-1142
参考基準価格(税別)¥415,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

腹筋・横腹筋の筋肉を理想的な往復抵抗でトレーニングができるリハビリマシーンです。

仕様●色:スカイブルー●座幅×奥行×座高(mm):400(全幅740)×1130×450(全高900)●入数:1台●材質:本体/スチール(半艶消し黒塗装仕上げ)、座部/ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)●重量:約50kg●耐荷重:約300kgアズワン品番9-1528-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする