712 フードグリーススプレー エーゼット 05287213

フードグリーススプレー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード05287213品番712
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

アメリカ農務省USDAが定める、食品機械用潤滑剤の安全性規格NSF H1規格(食品に接触する箇所での使用が可能)に登録されています。
付着性、防錆性、酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械汚れを抑えます

用途製造ラインのコンベア、オートフライヤーなどにグリス種類アルミニウムコンプレックスグリース成分複合アルミニウム石けん基、LPG、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~+200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05287213
2018-03-08
用途: 氷削り器のメンテナンスに使用。
サービス業

食品に安心して使用できました。迅速な発送で助かりました。

対象商品 : 05287213
2015-03-19
用途: 製麺機の保守に利用
株式会社込戸建設

臭い、口に入る可能性がありますので必須ですね。パッケージラベルがわかりやすいです。

対象商品 : 05287213
2013-11-11
用途: 食品加工機械
細川農園農・林・水産業

値段がお手頃だと、小まめに使えてうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする