TB-814 パワーリハビリSPL 400×830×370/400mm TB-814シリーズ 高田ベッド製作所 05287445

TB-814 パワーリハビリSPL 400×830×370/400mm TB-814シリーズ 高田ベッド製作所 05287445
TB-814 パワーリハビリSPL 400×830×370/400mm TB-814シリーズ 高田ベッド製作所 05287445
TB-814 パワーリハビリSPL 400×830×370/400mm TB-814シリーズ 高田ベッド製作所 05287445

パワーリハビリSPL 400×830×370/400mm TB-814シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
アズワン品番9-1530-13
内容量1台注文コード05287445品番TB-814
参考基準価格(税別)¥393,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

胸・背・肩・腕等の筋肉を理想的な往復抵抗でトレーニングができるリハビリマシーンです。

仕様●色:クリーム●座幅×奥行×座高(mm):400(全幅970)×830×370/400(全高1230・最大1900)●入数:1台●材質:本体/スチール(半艶消し黒塗装仕上げ)、座部/ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)●重量:約41kg●耐荷重:約300kgアズワン品番9-1530-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする