高田ベッド製作所
パワーリハビリSPL 400×830×370/400mm TB-814シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
20日以内出荷とは
アズワン品番
9-1530-06
9-1530-01
9-1530-15
9-1530-04
9-1530-11
9-1530-03
9-1530-08
9-1530-05
9-1530-12
9-1530-13
9-1530-10
9-1530-07
9-1530-02
9-1530-17
9-1530-06
9-1530-14
9-1530-09
9-1530-18
9-1530-16
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05287497
品番
TB-814
参考基準価格(税別)
¥393,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
胸・背・肩・腕等の筋肉を理想的な往復抵抗でトレーニングができるリハビリマシーンです。
仕様
●色:ライトブルー●座幅×奥行×座高(mm):400(全幅970)×830×370/400(全高1230・最大1900)●入数:1台●材質:本体/スチール(半艶消し黒塗装仕上げ)、座部/ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)●重量:約41kg●耐荷重:約300kg
アズワン品番
9-1530-06