高田ベッド製作所
パワーリハビリCPL 400×830×380/410mm TB-810シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
20日以内出荷とは
アズワン品番
9-1531-04
9-1531-03
9-1531-14
9-1531-05
9-1531-12
9-1531-17
9-1531-04
9-1531-09
9-1531-02
9-1531-01
9-1531-13
9-1531-11
9-1531-18
9-1531-16
9-1531-10
9-1531-08
9-1531-07
9-1531-06
9-1531-15
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05287601
品番
TB-810
参考基準価格(税別)
¥383,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
胸・背・肩・腕等の筋肉を理想的な往復抵抗でトレーニングができるリハビリマシーンです。
仕様
●色:茶●座幅×奥行×座高(mm):400(全幅750)×830(最大1330)×380/410(全高1100)●材質:本体/スチール(半艶消し黒塗装仕上げ)、座部/ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)●重量:約42kg●耐荷重:約300kg
アズワン品番
9-1531-04