曜日別特売
TWP-800 体位固定クッション 防水タイプ ナビス(アズワン) 05288346

体位固定クッション 防水タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個仕様●タイプ:三角●幅×奥行×高さ(mm):200×800×100●材質:中身/PU(ポリウレタン)、表面/PVC(塩化ビニール樹脂)コーティング、カバー/ポリエステル●洗濯方法:洗濯可(カバーのみ)/乾燥機不可/脱水機不可●重量:約600g●※カバーは別売です。注文コード05288346品番TWP-800
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

防水仕様で、アルコール清拭が可能です。
表面を継ぎ目のない塗膜で防水加工しています。

仕様●タイプ:三角●幅×奥行×高さ(mm):200×800×100●材質:中身/PU(ポリウレタン)、表面/PVC(塩化ビニール樹脂)コーティング、カバー/ポリエステル●洗濯方法:洗濯可(カバーのみ)/乾燥機不可/脱水機不可●重量:約600g●※カバーは別売です。アズワン品番8-2650-04
注意
●※カバーは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする