VERTE-756H-SS ニトリル使い捨て手袋 ロング 粉なし 青 100枚入 VERTE-756Hシリーズ ミドリ安全 05288468

VERTE-756H-SS ニトリル使い捨て手袋 ロング 粉なし 青 100枚入 VERTE-756Hシリーズ ミドリ安全 05288468
VERTE-756H-SS ニトリル使い捨て手袋 ロング 粉なし 青 100枚入 VERTE-756Hシリーズ ミドリ安全 05288468

ニトリル使い捨て手袋 ロング 粉なし 青 100枚入 VERTE-756Hシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード05288468品番VERTE-756H-SS
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

袖口までカバーできるロングタイプです。指先すべり止め加工です。食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
滑り止め:指先。レギュラータイプ。抜群の強度とフィット性。袖口までカバーできるロングタイプ。※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

材質ニトリル厚さ(mm)約0.10以上(厚み基準は手のひらになります。)ブルーサイズS入数(枚)100規格食品衛生法適合品機能伸縮性・柔軟性全長(cm)28アズワン品番67-3144-02粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする