32363 ふきん専用洗浄・除菌剤 ふきんクリーナー SARAYA(サラヤ) 05288477

ふきん専用洗浄・除菌剤 ふきんクリーナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05288477品番32363
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ふきん専用の洗浄・除菌剤です。殺菌・漂白剤ジアノックと併用するとより効果的です。
蛍光剤・漂白剤無配合のふきん専用洗浄・除菌剤です。ジアノック(3kg:41557(2-6290-01)/5kg:40139(68-5085-91)/10kg:40140(68-5085-90))と併用するとより効果的です。

仕様●内容物形状:液状●外観:淡褐色透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:水で180倍にうすめて使用(洗濯時)。30倍液に浸け置きしてから洗濯すると、より効果的である。●液性:アルカリ性●香料:無し●材質:容器(内袋)/ON・PE、キャップ/PE、外箱(BIB)/紙アズワン品番68-0989-34繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする