0403 BK-S 0403 防水ネオプレーンブローブ ネオプレーン 05288599

使用例画像1

0403 BK-S 0403 防水ネオプレーンブローブ ネオプレーン 05288599
0403 BK-S 0403 防水ネオプレーンブローブ ネオプレーン 05288599
0403 BK-S 0403 防水ネオプレーンブローブ ネオプレーン 05288599
0403 BK-S 0403 防水ネオプレーンブローブ ネオプレーン 05288599
0403 BK-S 0403 防水ネオプレーンブローブ ネオプレーン 05288599

0403 防水ネオプレーンブローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
ブラック
全長(cm)26
内容量1双注文コード05288599品番0403 BK-S
参考基準価格(税別)¥3,108販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。
寒い環境下、水を使う作業もしくは雨天作業などに最適です。
オールコートや背抜きタイプと比較すると圧倒的に暖かく、スキーグローブ(3層構造)と比較すると操作性が高いです。

用途
水産業・農業・畜産業・清掃業・現場作業・市場・冷凍冷蔵庫作業に
バイク・自転車・ウインタースポーツ・洗車・釣り・雪かき等に
仕様防水・防寒トラスコ品番580-9039材質手の甲:ナイロンジャージ、手の平:デュラキュースキンブラックサイズS全長(cm)26中指長(cm)8手のひらまわり(cm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする