曜日別特売
CN-CE01WD つながるナビ Strada オンライン対応7Vワイド型カーナビ ワイド Panasonic(パナソニック) 05288748

つながるナビ Strada オンライン対応7Vワイド型カーナビ ワイド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード05288748品番CN-CE01WD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

7V型スタンダードモデル
YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。
HD画質を最大限に活かした、繊細でリアルな地図を搭載。
普段スマートフォンで使っている電話やメッセージ、音楽まで、ワイヤレスまたは有線(USB Type-C)接続でナビ画面から操作可能。
※2024年10月発売時には搭載されていません。バージョンアップを行うことで利用可能となる機能です。
専用設計のドライブレコーダーなのでHD画質のナビ画面で録画した映像も簡単に確認できます。※別売りオプションが必要です。

質量(kg)約1.8最大出力(W)45 × 4表示方式透過型カラーフィルター方式定格出力(W)18 × 4電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース有効画素数0.9999外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)206×104×175 (取付奥行寸法 156)消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)接続端子カメラ入力レベル/映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、ビデオ出力レベル/映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、HDMI入力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)動作温度(℃)-10 ~ +60画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)スピーカー部インピーダンス(Ω)適合:4 (4~8 使用可能)パネル【タッチパネル】抵抗感圧式アナログタイプ(フィルム+ガラス)画面寸法(mm)7V型ワイド、幅×高さ×対角:156×80×175映像入力RGB (ナビゲーション画面)Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする