CN-F1X10C1D つながるナビ Strada オンライン対応フローティング10V型有機ELカーナビ Panasonic(パナソニック) 05288757

つながるナビ Strada オンライン対応フローティング10V型有機ELカーナビ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード05288757品番CN-F1X10C1D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

10V型有機ELフラッグシップモデル
業界唯一の有機ELディスプレイを搭載。※国内市販AV一体型ナビゲーションとして。2024年9月12日現在。
映像美に加え、薄型でスタイリッシュな大画面が車室空間を上質に彩ります。
YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。
HD画質を最大限に活かした、繊細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。
普段スマートフォンで使っている電話やメッセージ、音楽まで、ワイヤレスまたは有線(USB Type-C)接続でナビ画面から操作可能。
前後2カメラのストラーダ専用設計ドライブレコーダーであなたのドライブをサポート。※別売りオプションが必要です。

質量(kg)ナビゲーションユニット :約1.9、ディスプレイユニット :約0.7最大出力(W)50 × 4表示方式自己発光方式定格出力(W)18 × 4電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース有効画素数0.9999外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ナビゲーションユニット:178 ×100 ×162 (取付奥行き寸法:160 ※突起部/モニター取付部を除く、ディスプレイユニット :240 × 141 × 13 (最薄部4.7 ※突起部を除く消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)接続端子カメラ入力レベル/映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、ビデオ出力レベル/映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、サブウーファー出力電圧/1.0 Vrms(Vol MAX)、HDMI入力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)、HDMI出力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)動作温度(℃)-10 ~ +60画面サイズ10V型画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)スピーカー部インピーダンス(Ω)適合:4 (4~8 使用可能)記録メディアmicroSDXCパネル【タッチパネル】静電容量方式画面寸法(mm)10V型ワイド、幅×高さ×対角:223×126×256映像入力RGB (ナビゲーション画面)Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-PersonalTVチューナーフルセグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする