Mitutoyo(ミツトヨ)
鋼製リングゲージ
R-300
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05290657
品番
R-300
参考基準価格(税別)
¥246,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
・内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチックおよびシリンダゲージなどの基点確認に使用します。
仕様
刻印値の不確かさ:±2.5μm
形状
B
外径D(Φmm)
438
外径(Φmm)
340(E)
保証精度
27.5mm
呼称径d(Φmm)
300
高さT(mm)
38.1(25.4)
真円度(μm)
3
端面距離(mm)
5.3
寸法許容差(μm)
±20