Mitutoyo(ミツトヨ)
鋼製リングゲージ
・内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチックおよびシリンダゲージなどの基点確認に使用します。
仕様
刻印値の不確かさ:±2.5μm
形状
B
外径D(Φmm)
438
外径(Φmm)
340(E)
保証精度
27.5mm
呼称径d(Φmm)
300
高さT(mm)
38.1(25.4)
真円度(μm)
3
端面距離(mm)
5.3
寸法許容差(μm)
±20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05290657
R-300
¥
246,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください