SP225-WHT プルタイトシリーズ 切り離し機構付き白 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 05292617

※代表画像です。色のご確認ください。

プルタイトシリーズ 切り離し機構付き白SP225-WHT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100本)
注文コード
05292617
品番
SP225-WHT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

切り離し機構付きの新形状
セキュロックは現金袋やコンテナキー、食品原料袋の封かん、封印用シールとして開発されたプラスチック製のロッキングタイです。
切り離し機構を備えた新形状により、封かん後の解除作業において工具を使用せず素手で簡単に切り離すことができます。セキュリティ性を重視した構造のため、一度解除(破断)すると再度使用することはできません。
カラーバリエーションは5色で、色による識別や用途によって使い分けが可能です。

用途
用途例 物流 セキュリティ 食品 金融
材質
66ナイロン
全長(mm)
227
色
白
使用温度範囲
-40℃~+85℃
グレード
標準
結束径(Φmm)
15~40
幅(Φmm)
3.6
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225(22.94)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする