曜日別特売
PHTPW-65TV 大型液晶TV用 反射防止フィルター 画面保護タイプ PHTPWシリーズ 光興業 05296781

大型液晶TV用 反射防止フィルター 画面保護タイプ PHTPWシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05296781
品番
PHTPW-65TV
販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

大型液晶TV専用 反射防止タイプ(ノングレア) フレームありテレビ用

材質
硬質ポリカーボネート
厚さ(mm)
0.8
対応
65インチ
可視光線透過率(%)
0.9
寸法(横×縦)(mm)
1428×804

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする