大型液晶TV用 反射防止フィルター 画面保護タイプ PHTPWシリーズ
大型液晶TV専用 反射防止タイプ(ノングレア) フレームありテレビ用
- 材質
- 硬質ポリカーボネート
- 厚さ(mm)
- 0.8
- 対応
- 65インチ
- 可視光線透過率(%)
- 0.9
- 寸法(横×縦)(mm)
- 1428×804
- 内容量
- 1個
タブレットフィルム の新着商品
のぞき見防止 プライバシー フィルム AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698カテゴリ

















![液晶保護フィルム AGM PAD P2 [ 画面用 ] 11インチ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム AGM PAD P2 [ 画面用 ] 11インチ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05706457-261001-02.jpg)




