曜日別特売
KQ303 ミニクリーナー2個入 アクリル アイセン 05299254

ミニクリーナー2個入 アクリル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード05299254品番KQ303
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

小さめで手のひらにしっくりなじむサイズです。
アクリル素材のネットで立体感のあるポコポコ編みが効果的に汚れに密着、水だけで食器の汚れや茶しぶが落とせます。
色違いの2個入りだから使い分けにも便利です。

種類ネットスポンジ材質アクリル、ポリウレタンフォーム高さ(mm)30縦(mm)185横(mm)80適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
注意
※商品の色の指定は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05299254
2016-12-01
用途: 食器洗い

手が小さいので持ちやすく、長持ちもします。送料対策に(^^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする