LK006 楽干し 毛布ハンガーピンチ4個入 LK006 アイセン 05299306

LK006 楽干し 毛布ハンガーピンチ4個入 LK006 アイセン 05299306
LK006 楽干し 毛布ハンガーピンチ4個入 LK006 アイセン 05299306

楽干し 毛布ハンガーピンチ4個入 LK006

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(4個)注文コード05299306品番LK006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

しっかりはさんでハンガーの横ずれを防止します。
風が吹いても洗濯物が落下したり、ズレたりしにくいです。
厚手の毛布でも、しっかりはさめます。

ピンチ数4材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線高さ(mm)55縦(mm)190横(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-15
用途: 洗濯物干し
自動車・二輪車・自転車関連業

ブラスチックは固くバネも非常に硬い。長く使えそうです。

対象商品 : 05299306
2023-04-19
用途: 洗濯バサミとして
その他業種

2階にあるベランダで洗濯バサミとして使用、場所柄風当たりが強いのでしっかりとした対策が必要で、価格も強度も不可欠である。good!!

対象商品 : 05299306
2018-03-05
用途: 洗濯物を干す時
製造業

洗濯物を干していると風によって洗濯物が重なる事が
あったですがこれを使うとしっかり固定出来、
良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 05299306
2018-04-25
用途: 煙管服・作業服を干すとき
製造業

現場で働く方の作業着を干すとき
海辺で風が強くて、手摺に干すので丈夫で大きいサイズを頼んでみました。思ったよりしっかりしていて、あんしんしました。

1が参考にしています
対象商品 : 05299306
2017-06-08
用途: シート干し
サービス業

リングの力具合が丁度よいです。
つまみ部分もやや長いため、その部分にも軽いものなら掛けられるため便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする