BKA09 風呂釜パイプクリーナー アイセン 05299735

風呂釜パイプクリーナー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード05299735品番BKA09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

パイプ奥まで届き汚れもスッキリかき出す。
穴のまわりをキズつけないようにワイヤーにソフトなカバーがついています。

使用場所排水口まわりトラスコ品番764-3705材質ブラシ:ナイロン/グリップ:ポリプロピレン/ワイヤー:ステンレス/ワイヤーカバー:塩化ビニル樹脂長さ(mm)約680質量(g)72ブラシ長(mm)約180太さ(mm)約0.36(毛材)ブラシ径(Φmm)約50繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05299735
2024-09-06
用途: キッチン流し台の排水パイプの掃除で使用
サービス業

アルカリ系の洗剤(泡状)を吹き付けあとはこするだけで、汚れを落とせた。作業効率が良くコスパも良いと思う。

対象商品 : 05299735
2019-02-24
用途: バイクの製造に
自動車・二輪車・自転車関連業

本来用途でないと思いますが、バイクのエンジン回りの清掃に使っています。毛がもう少し硬く腰があると、目的にピッタリですなんですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする