34508 PC 泡立ちタオル キュート 東和産業 05301232

PC 泡立ちタオル キュート

(1件のレビュー)
内容量1枚注文コード05301232品番34508
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
使用場所浴室材質ポリエステル65%、ナイロン35%長さ(mm)1000幅(mm)240ピンク種類タオル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05301232
2022-11-09
用途: シャワーでの使用
ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン株式会社製造業

柔らかくお肌にも非常にやさしい。
ゴシゴシ感が欲しい人には不向きでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする