東和産業
ユニットバス用ブラシスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05301984
品番
31347
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
種類
スポンジたわし
材質
スポンジ:ポリウレタン、ブラシ:ナイロン・ポリエステル、不織布:アクリル、ヒモ:アクリル
長さ(mm)
43
幅(mm)
83
高さ(mm)
158
使用場所
浴室
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応