オーエ
QQQ2 フッキングスポンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05305518
品番
19200
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
種類
スポンジ
材質
ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布
色
ホワイト
使用場所
浴室
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応