曜日別特売
52570 シンクみがき オーエ 05306604

 

52570 シンクみがき オーエ 05306604
52570 シンクみがき オーエ 05306604
52570 シンクみがき オーエ 05306604

シンクみがき

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード05306604品番52570
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
材質
ナイロン・ポリエステル不織布(研磨微粒子入り)
ポリウレタンフォーム
使用場所シンクまわり寸法(mm)約100×70×15RoHS指令(10物質対応)対応適合用途排水口・シンク掃除繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05306604
2022-05-25
用途: シンク磨き
建設業・工事業

表面についた汚れなどは落ちますがプロとして使うなら少し物足りない感じです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする