81531 トイレのつまりとりS 収納ケース付 オーエ 05307006

トイレのつまりとりS 収納ケース付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード05307006品番81531
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
使用場所トイレ材質(ゴムカップ)合成ゴム、(柄)アルミ、(グリップ)ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、(フック・ケース)ポリプロピレン寸法(mm)約495×155×160アズワン品番65-0375-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05307006
2023-11-27
用途: 洋式の詰まりに
サービス業

たまに洋式のトイレが詰まった時用に購入。
和式も使えるようだけど、和式はないので、洋式専用で作ってもいいのかと思う。
なぜかは、洋式用に形状を前に出して置いてあるのだけど、使う時に押して置くのつまりを水流で押し出す際に本体の横から漏れてきやすい。ピッタリ左右が便器に沿わないので押し出した時に両サイドから水圧が漏れることによってトイレ回りが汚れやすくなるのでゆっくり押すという感じになるので奥の詰まりが取れるまでに時間がかかることがある。
これが変形して和洋式両方対応でなければ、もう少し柔軟で便器に沿うような感じになったのではないかと思った。
違ったらすいませんが、たぶん両方で使える形状な事でゴムが硬めに出来ている部分があると思うので、そこが洋式便器にピッタリ合いにくく、押し出す圧が左右から漏れやすいのかと思う。

対象商品 : 05307006
2023-05-15
用途: コンパクト
サービス業

コンパクトだし、置いておく時も台がついているので良いし、どちらの仕様でも対応可能なのが良いが、和式はないので、和式専用で作ってもいい気もする。
たまにしかないが、ペーパー詰まりの時のお守りとして良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする