50912 泡キュット ネットスポンジ オーエ 05307837

50912 泡キュット ネットスポンジ オーエ 05307837
50912 泡キュット ネットスポンジ オーエ 05307837

泡キュット ネットスポンジ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード05307837品番50912
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
種類ネットスポンジ材質ポリウレタンフォーム、(ネット)ナイロン寸法(mm)約140×70×30黄色またはオレンジ(色の指定はできません)アズワン品番64-1233-86適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
注意
※黄色またはオレンジのうち、色の指定はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05307837
2026-02-23
用途: 食器洗い用に
その他業種

食器用洗剤キュキュットを泡キュットネットスポンジに垂らして使っています。
泡立ちも泡持ちも良く使いやすくて気に入っています。
今では他のネットスポンジは使う気はしないくらい気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする