曜日別特売
N10R(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) M形標準ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 05319357

 

N10R(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) M形標準ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 05319357
N10R(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) M形標準ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 05319357
N10R(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) M形標準ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 05319357

M形標準ノギス

(50件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は測定範囲・最小表示量・内容量など42種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
0~200(外側)、10.1~210(内側)
最小表示量(mm)
0.01
注文コード
05319357
品番
N10R(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。
標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
小型外側ジョウと内外測ジョウの2つを備えたノギスです。用途に応じて使い分けください。外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
デジタル表示ですので、測定結果の読み間違いを防止でき、人的誤差も軽減します。また、保護等級IP67ですので製造現場でも安心してご使用いただけます。
内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。このうちCDN-P20では、オフセット機能を使用することで補正値が表示され直読が可能です。CDN-P30はオフセット機能に加えてプリセット機能付きです。予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません

特長
小型外側ジョウと内外測ジョウの2つを備えたノギスです。用途に応じて使い分けください。外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
デジタル表示ですので、測定結果の読み間違いを防止でき、人的誤差も軽減します。また、保護等級IP67ですので製造現場でも安心してご使用いただけます。
内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。このうちCDN-P20では、オフセット機能を使用することで補正値が表示され直読が可能です。CDN-P30はオフセット機能に加えてプリセット機能付きです。予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません
仕様
測定データワイヤレスシステム
U-WAVE-TC送信ユニット:(IP67タイプ)264-620、(ブザータイプ)264-621
U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-624、(ブザータイプ)264-625
U-WAVE-TC接続ユニット:(IP67タイプ)02AZF310
測定範囲(mm)
0~200(外側)、10.1~210(内側)
許容誤差
最大:±0.03mm
デプスバー
なし
最大許容誤差(μm)
EMPE、SMPE:±30
付属品
-
寸法H(mm)
16
シリーズ
551
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
寸法t(mm)
3
最小表示量(mm)
0.01
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
23.6
量子化誤差
±1カウントを含まず
最大応答速度
無制限
保護等級
IP67(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)
寸法G(mm)
5
コード
530-100
測定範囲(外側)(mm)
0~200
測定範囲(内側)(mm)
10.1~210
寸法R(mm)
5
最小内側測定長(mm)
10.1
位置検出方式
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
ミツトヨ品番
551-301-20
適応アクセサリ
IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-A(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 様々なな寸法計測に
その他業種

鉄道模型の部品からレフボックスのスプリングまで様々な計測に使用。
精度が良く200mmなど見た際に個人購入できなくなったのが極めて残念。

対象商品 : 16396555
2024-01-24
用途: 部品製作等
サービス業

小型の物がほしかったので100を選びましたが、できれば75のラインナップがあれば…
150に対し全長以外は特に変化なく、むしろ頭でっかちで重く感じたのは意外。
とはいえ大体手の内に収まる感じはあるので満足です。
希望に近いサイズの商品は他にありますが信頼性で選ぶとミツトヨに限ります。

1人が参考にしています
対象商品 : 16396555
2023-07-04
用途: プラモデル改造等の資材寸法測定
製造業

安心の精度。摺動も滑らかで程よい渋さ。防錆油もほどほどで助かりました

1人が参考にしています
対象商品 : 40584189
2022-05-24
用途: 機械メンテナンス
株式会社 新東電気 様(建設業・工事業)

目盛りがとても見やすく、作業性も非常によく滑らかに使用できる。

1人が参考にしています
対象商品 : 01993345
2021-10-05
用途: 仕事でいつも使います。
吉田鉄工所 様(製造業)

定番の商品ですね!

デジタルのほうが寸法は見やすいですがミツトヨは使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 01993363
2021-05-01
用途: 機械メンテナンス時
製造業

文字の読み取りやすさ、スライド部の組み立て精度、角部・表面の処理などが良く、ミツトヨのノギスは他と比較して高価ではあるが納得の出来である。外箱と簡易ではあるが収納袋もついている。10%OFFのキャンペーンコードが配布されていたのでお得に買うことができた。

1人が参考にしています
対象商品 : 16396555
2022-03-04
用途: プレゼントに
sophieracing 様

ミツトヨなので、どこで購入しても安心です。モノタロウが一番安価でした。

1人が参考にしています
対象商品 : 40584234
2021-04-05
用途: 部品の受け入れ検査時
製造業

製品と校正証明書付で注文しましたが、他で注文するよりも早く納品ができたので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする