MHT2-6.5LCA(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ Mitutoyo(ミツトヨ) 05319418

マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は校正証明書・測定範囲・内容量など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
300
注文コード
05319418
品番
MHT2-6.5LCA(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

ねじクランプによりクランプの力を向上させました。
クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。

付属品
スクライバ(No.905200)、スクライバクランプボックス(No.05GZA033)
質量(kg)
5.7
測定範囲(mm)
300
シリーズ
192
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
全高(mm)
510
最小表示量(mm)
0.01/0.005切換
表示
7桁LCD、文字高さ11mm
量子化誤差
-
繰返し精度(mm)
0.01
機能
原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、原点復帰機能、プリセット機能(ABS・INC測長系)、ディレクション切換機能、ホールド機能、エラー警報機能、測定データ出力機能、粗微動切換、電池電圧低下警報、ボール径補正
表示形式
デジタル
コード
148-221-10
最大応答速度(mm/s)
500
電池寿命(時間)
3500
最大許容誤差(μm)
EMPE:±20
ミツトヨ品番
192-663-10
商品タイプ
本体
適応アクセサリ
二点式タッチプローブ(192-007)、IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m(No.905338) 2m(No.905409)、USBインプットツールダイレクト2m USB-ITN-F(No.06AFM380F)、U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(No.02AZD790F) フットスイッチ用(No.02AZE140F)、ホルダ・アーム(No.953638)、クランプ(No.902053)(Φ6・Φ8アリ溝付き)
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする