148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)

148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) - Mitutoyo(ミツトヨ)

小形・軽量のため、機械への組込みもスペースをとりません。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
目量(mm)
器差(μm)
先端形状
ステム形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05321631MHT3-6.5(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット-----
¥31,300
¥30,980
¥34,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01995971MHT3-6.51個0~6.50.01-球面(SR3)ストレートステム
¥7,370
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
01995987MHT4-6.51個0~6.50.01-球面(SR3)ナット付ステム
¥7,880
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57653602MHT3-6.5(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個0~6.50.01±5球面(SR3)ストレートステム
¥13,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57653618MHT4-6.5(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個0~6.50.01±5球面(SR3)ナット付ステム
¥14,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40310918MHT3-6.5(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個0~6.50.01±5球面(SR3)ストレートステム
¥14,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40310927MHT4-6.5(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個0~6.50.01±5球面(SR3)ナット付ステム
¥14,660
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする