- 付属品
- スクライバ(No.07GZA000)、スクライバクランプボックス(05GZA033)
- 質量(kg)
- 15.7
- 測定範囲(mm)
- 1000
- シリーズ
- 192
- 電源
- ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
- 全高(mm)
- 1228
- 最小表示量(mm)
- 0.01/0.005切換
- 繰返し精度(mm)
- 0.01
- 機能
- 原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、原点復帰機能、プリセット機能(ABS・INC測長系)、ディレクション切換機能、ホールド機能、エラー警報機能、測定データ出力機能、粗微動切換、電池電圧低下警報、ボール径補正
- 表示形式
- デジタル
- コード
- 148-209-10
- 最大応答速度(mm/s)
- 500
- 電池寿命(時間)
- 連続使用で約3500
- 許容誤差
- 最大:±0.07mm
- 最大許容誤差(μm)
- EMPE:±70
- ミツトヨ品番
- 192-615-10
- 商品タイプ
- 本体
- 適応アクセサリ
- IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m(No.905338) 2m(No.905409)、USBインプットツールダイレクト2m USB-ITN-F(No.06AFM380F)、U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(No.02AZD790F) フットスイッチ用(No.02AZE140F)、ホルダ・アーム(No.953638)、クランプ(No.902053)(Φ6・Φ8アリ溝付き)